| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3205101 Herst.-Nr.: 608-8171-016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC Produktpalette: Tiny Ti2 Betätigungskraft, max.: 7 NBetätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel DC-Kontaktstrom, max.: - AC-Kontaktstrom, max.: 10 AAC-Kontaktspannung, max.: 250 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Kontaktspannung, max.: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, bernstein endschalter ip65, leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, BERNSTEIN, 608-8171-016, 3205101, 320-5101 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,88* | € 26,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,80* | € 26,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,80* | € 29,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,40* | € 30,93* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 36,64* | € 49,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|