Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 608-8167-008 ENDSCHALTER, 1NC 1NO SNAP ACTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3205060
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     608-8167-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: Tiny Ti2
  • Betätigungskraft, max.: 7 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, bernstein endschalter ip65, leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, BERNSTEIN, 608-8167-008, 3205060, 320-5060
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 18,64*
    € 26,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,02*
    € 26,70*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 22,43*
    € 29,68*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 23,01*
    € 30,60*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,27*
    € 31,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.