Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 608-8853-004 ENDSCHALTER, 2NC SNAP ACTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3204900
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     608-8853-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 2NC
  • Produktpalette: Tiny Ti2
  • Betätigungskraft, max.: 7 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, BERNSTEIN, 608-8853-004, 3204900, 320-4900
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 17,73*
    € 27,17*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 21,10*
    € 29,23*
    € 5,46*
    ab € 21,74*
    € 29,97*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 22,45*
    € 30,90*
    Frei Haus
    ab € 24,52*
    € 33,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.