Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 600-8101-001 ENDSCHALTER,1NC 1NO SLOW MAKE/BREAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3204674
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     600-8101-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: Combi C2
  • Betätigungskraft, max.: 10 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, BERNSTEIN, 600-8101-001, 3204674, 320-4674
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 10,76*
    € 12,59*
    41 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 11,29*
    € 13,20*
    26 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 10,83*
    € 15,19*
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 11,01*
    € 15,42*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 16,22*
    € 24,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.