Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrator, Stromschleifenkalibrator, 4 bis 20mA, Strom, Spannung, 164 mm, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3183312
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Kalibrierung: Strom, Spannung
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 164 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 75 mm
  • Gewicht: 350 g
  • Außentiefe: 47 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Genauigkeit: 0.0002
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, FLUKE, FLUKE 705, 3183312, 318-3312
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 880,79*
    € 935,55*
    Frei Haus
    ab € 895,42*
    € 950,93*
    8 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 910,93*
    € 967,05*
    € 6,90*
    ab € 960,56*
    € 1.015,24*
    Frei Haus
    ab € 986,20*
    € 1.039,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 935,55*
    € 1.113,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 928,24*
    € 1.104,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 909,89*
    € 1.082,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 895,76*
    € 1.065,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 880,79*
    € 1.048,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3190456
    ab € 326,88*
    Zubehör
    Fluke
    2437514
    ab € 78,67*
    Zubehör
    Fluke
    681114
    ab € 67,92*
    Zubehör
    Fluke
    762823
    ab € 48,63*
    Zubehör
    Fluke
    1547919
    ab € 162,31*
    Zubehör
    Fluke
    919811
    ab € 299,82*
    Zubehör
    Fluke
    2032684
    ab € 49,19*
    Zubehör
    Fluke
    2097022
    ab € 172,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.