Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON B907 KABELHALTER 20X20 PK 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3178523
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     B907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Länge - metrisch: 500 mm
  • Produktpalette: Kanalflex
  • Länge - imperial: 1.64 ft
  • Außenbreite - Zoll: 0.79 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 20 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.79 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PP (Polypropylen)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hellermann tyton kabelhalter, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, B907, 3178523, 317-8523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,909* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,08*
    € 63,17
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 52,77*
    € 62,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 35,86*
    € 42,67
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.