Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY4 6VAC (S) RELAIS, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3158810
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4 6VAC (S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 12.2 ohm
  • Produktpalette: MY
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 6 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY4 6VAC (S), 3158810, 315-8810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.