Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BAT15099RE6327HTSA1 SCHOTTKY-DIODE, 0.11A, SOT-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155003
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT15099RE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
diode infineon
Diodenkonfiguration: Zwei Paar in Reihe
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung: 410 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 110 mA
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Sperrspannung: 4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-143
  • Diodenkapazität: 0.29 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, HF-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAT15099RE6327HTSA1, 3155003, 315-5003
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,48*
    Lager 139
    63169
    1
    € 14,99*
    ab € 0,246*
    € 1,313*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,313*
    € 1,56247
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.