Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BAT1502LRHE6327XTSA1 SCHOTTKY-DIODE, 0.11A, TSLP-2-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155002
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT1502LRHE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung: 410 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 110 mA
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TSLP-2-7
  • Diodenkapazität: 0.2 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, Dioden, HF-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAT1502LRHE6327XTSA1, 3155002, 315-5002
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,42*
    Lager 139
    10692
    1
    € 14,99*
    ab € 0,327*
    € 1,518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.