Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC11608A6W1-BNMLW ALPHANUMERISCHE ANZEIGE STN, 8.06MM, COB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3154976
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC11608A6W1-BNMLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Englisch, Euro
  • Modulgröße: 122mm x 33mm
  • Anzeige: Weiß auf Blau
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 8.06 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC11608A6W1-BNMLW, 3154976, 315-4976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.