Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0920 003 0301 ANBAUGEHÄUSE, GRÖSSE 3A, 1BÜGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314730
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0920 003 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: Han A
  • Zur Verwendung mit: Han 3A Hoods &, Inserts
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 0920 003 0301, 314730, 314-730
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 2,94*
    € 3,98*
    2 Tage
    14
    1
    € 4,99*
    ab € 2,97*
    € 4,01*
    1
    € 5,46*
    ab € 2,98*
    € 4,03*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 3,1743*
    € 4,3243*
    Lager 139
    1692
    1
    € 14,99*
    ab € 8,01*
    € 13,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5445
    ab € 6,681*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5425
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5446
    ab € 4,7852*
    Zubehör
    Harting
    09 12 002 2753
    ab € 19,16*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 2734
    ab € 9,10*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2734
    ab € 6,351*
    Zubehör
    Harting
    09200042733
    ab € 8,05*
    Zubehör
    Harting
    09120052733
    ab € 9,23*
    Zubehör
    Harting
    09 12 002 2751
    ab € 19,35*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 3001
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 3101
    ab € 5,05*
    Zubehör
    Harting
    09 12 007 3001
    ab € 5,44*
    Zubehör
    Harting
    09 12 007 3101
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2611
    ab € 4,19*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2711
    ab € 4,42*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.