Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMAMATSU S2386-5K FOTODIODE, 960NM, 5PA, TO-5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134747
Hersteller:
     Hamamatsu Photonics
Herst.-Nr.:
     S2386-5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 960 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: S2386
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 5 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: TO-5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: photodiode hamamatsu, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, HAMAMATSU, S2386-5K, 3134747, 313-4747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.