Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1053396-1 HF-KOAXIAL, SMA-BUCHSE, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3133838
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1053396-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1053396-1, 3133838, 313-3838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,21*
    € 52,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,52*
    € 49,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,19*
    € 37,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.