Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-2ENH02HM3/84A GLEICHRICHTER, 1FACH, 2A, 200V, DO-220AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133312
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-2ENH02HM3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Produktpalette: FRED Pt® SMP
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 28 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-220AA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-2ENH02HM3/84A, 3133312, 313-3312
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,144*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0823*
    € 0,7912*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0992*
    € 0,8159*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7912*
    € 0,94153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4905*
    € 0,5837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2009*
    € 0,23907
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,956* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.