Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-1ENH01HM3/84A GLEICHRICHTER 1FACH 1A, 100V, DO-220AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133304
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-1ENH01HM3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Produktpalette: FRED Pt® SMP
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 920 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 28 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-220AA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-1ENH01HM3/84A, 3133304, 313-3304
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,132*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0786*
    € 0,7956*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0994*
    € 0,8367*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7956*
    € 0,94676
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5575*
    € 0,66343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4794*
    € 0,57049
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1973*
    € 0,23479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1507*
    € 0,17933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,978* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.