Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP100PD230 DRUCKGEBER, 100PSI, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3133224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP100PD230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 100 Psi
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, druckluftschalter telemecanique, hydraulik druckschalter, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP100PD230, 3133224, 313-3224
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 138,92*
    € 190,08*
    Frei Haus
    ab € 184,93*
    € 232,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,08*
    € 226,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,16*
    € 221,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,43*
    € 207,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,06*
    € 196,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 161,62*
    € 192,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 158,18*
    € 188,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 154,75*
    € 184,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,92*
    € 165,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.