Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC AI-000503E-36. ERDUNGSKABEL KROKODILKL./KLEMME 914.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132962
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     AI-000503E-36.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Kabellänge - Imperial: 36 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 914.4 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Krokodilklemme auf Erdungsklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdungskabel 150cm, erdungskabel, messkabel krokodilklemme, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MUELLER ELECTRIC, AI-000503E-36., 3132962, 313-2962
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,03*
    € 29,29*
    € 5,90*
    ab € 19,87*
    € 33,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,91*
    € 40,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,12*
    € 47,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,06*
    € 45,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,46*
    € 42,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.