| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1799330 Herst.-Nr.: AI-000503E-36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktmaterial = Edelstahl
1/8-Zoll-Edelstahl-Drahtseil-Erdungskabel. Verwendet eine BU- 21CEZ-Klemme und eine BU- 123-Klemme.Das AI-000503-XX ist ein robustes Erdungskabel mit einer BU-123 Erdungsklemme und einer BU-21CEZ Krokodilklemme. Hergestellt mit 1/8-Zoll-Edelstahl-Drahtseilen. Standardlängen sind 36 Zoll (91 cm), 60 Zoll (1,5 m) und 120 Zoll (3 m) Weitere Informationen: | | Kontaktmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdungskabel 150cm, erdungskabel, messkabel krokodilklemme, 1799330, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, AI000503E36, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,73* | € 33,46* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,01* | € 39,53* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,50* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|