Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS HVLED001A LED-TREIBER, SSO-10, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132508
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HVLED001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 8.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 16.5 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSO
  • Bauform - Treiber: SSO
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, HVLED001A, 3132508, 313-2508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,787*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ILL069V2
    ab € 43,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.