Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89C51RB2-3CSUM MCU, 8 BIT, 60MHZ, DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131840
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RB2-3CSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1.25 KB
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51RB2-3CSUM, 3131840, 313-1840
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,75*
    € 8,73*
    € 6,90*
    ab € 5,81*
    € 9,03*
    Lager 139
    289
    € 14,99*
    ab € 7,13*
    € 10,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.