Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72220Q0211K101 VARISTOR, MOV, 550V, SCHEIBE 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131654
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220Q0211K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm
  • Produktpalette: B722 EnergetiQ
  • Nennspannung V AC: 210 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 550 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Nennspannung, V DC: 270 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72220Q0211K101, 3131654, 313-1654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,005*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.