Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09488585745030 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER GELB 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3130291
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488585745030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat.6a s/ftp 3,00m, patch kabel, patch-kabel sftp, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, HARTING, 09488585745030, 3130291, 313-0291
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 23,3844*
    € 28,1244*
    1
    € 5,46*
    ab € 22,98*
    € 30,79*
    1
    € 6,90*
    ab € 23,04*
    € 30,91*
    1
    € 3,90*
    ab € 26,14*
    € 35,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 47,29*
    € 61,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,83*
    € 73,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,26*
    € 71,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,60*
    € 62,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,29*
    € 56,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.