Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SPC5777CK3MME3 MCU AEC-Q100, 32 BIT, 264MHZ, MAPBGA-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128640
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SPC5777CK3MME3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: MPC5xxx Family MPC57xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 283 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 416 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Programmspeichergröße: 8 MB
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MPC5xxx
  • MCU-Baureihe: MPC57xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 264 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, SPC5777CK3MME3, 3128640, 312-8640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,38*
    € 76,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,81*
    € 53,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 38,84*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.196,57*
    Zubehör
    NXP
    MPC5777C-516DS
    ab € 995,26*
    Zubehör
    NXP
    MPC5746R-252DS
    ab € 1.020,78*
    Zubehör
    NXP
    MPC5777M-416DS
    ab € 723,27*
    Zubehör
    NXP
    MPC5777M-512DS
    ab € 631,90*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.135,54*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.