Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PT10LH01-223A2020-S TRIMMPOTENTIOMETER, 22K, 0.15W, 1GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128445
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01-223A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Carbonoptik
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 10mm, rund
  • Produktpalette: PT10
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 150 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 22 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • Produkthöhe: 12.1 mm
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, potentiometer 150mw, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PT10LH01-223A2020-S, 3128445, 312-8445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,12*
    € 0,683*
    Lager 139
    5095
    1
    € 14,99*
    ab € 0,275*
    € 0,72*
    2 Tage
    200
    5
    € 5,95*
    ab € 0,4694*
    € 1,015*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.