Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 22kΩ; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 22kΩ; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 22kΩ; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT10LH-22K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01223A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 10mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT10LH
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5070
1
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 0,626*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,663*
5
€ 5,95*
ab € 0,4438*
€ 0,961*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,663*
€ 0,789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,365*
€ 0,434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.