Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 1N4448HWS-7-F KLEINSIGNALDIODE, 80V, 0.25A, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127629
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4448HWS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: 1N4448
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., 1N4448HWS-7-F, 3127629, 312-7629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0272*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0272*
    € 0,03237
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.