Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BCR421UW6-7 LED-TREIBER, AEC-Q101, LINEAR, SOT-26-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127574
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCR421UW6-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Konstantstrom
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-26
  • Bauform - Treiber: SOT-26
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., BCR421UW6-7, 3127574, 312-7574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0989*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.