Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5515A PLCC-TESTADAPTER-KIT, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127133
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5515A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
pomona prüfklemme
prüfklemme
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Je 1 Stück der folgenden Prüfklemmen: 5279, 5280, 5733, 5281, 5312, 5401, 5402
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Messtechniksteckverbinder-Kits, POMONA, 5515A, 3127133, 312-7133
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 394,20*
    € 452,33*
    € 5,90*
    ab € 402,30*
    € 473,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 405,05*
    € 503,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 503,96*
    € 599,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 491,41*
    € 584,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 454,24*
    € 540,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 419,13*
    € 498,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 405,05*
    € 482,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.