Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona IC-Prüfklemme, 1.27mm, Berylliumkupfer, Phosphorbronze, Vergoldet, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218252
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5515A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfklemme
pomona prüfklemme
prüfklemme
Reihenabstand = 1.27mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Nennstrom = 1A

Das Pomona PLCC Clip-Kit, Satz mit 7 Clips, Testadapter wurden für die Prüfung von SMD-PLCC-Chips mit ″J″-Kabeln (JEDEC MO-047 und MO-052) entwickelt. Die patentierte verriegelbare Bauweise wird direkt an der Oberflächenmontage befestigt. IC und bietet freihändigen Zugriff auf alle Chip-Leitungen. Vergoldete obere Kontakte sorgen für rauschfreie, widerstandsarme Verbindungen. Standard 0,025 quadratische Stifte nehmen Wire-Wrap auf, 0,025 Quadratfuß Buchse oder gelötete Drähte.Die Stifte sind versetzt angeordnet, um den geringsten Platz zu nutzen Vergoldete untere Kontakte sorgen für die beste Verbindung Zum Spänetzen von Leitungen.
Weitere Informationen:
Reihenabstand:
1.27mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Nennstrom:
1A
Weitere Suchbegriffe: 2218252, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, IC-Testclips, Pomona, 5515A, Test & Measurement, Test Connectors, IC Test Clips
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 392,79*
€ 471,42*
€ 5,90*
ab € 399,77*
€ 493,12*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,95*
€ 523,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,96*
€ 550,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,74*
€ 484,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.