Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPM12-SC24-S4AC SENSORKABEL, BUCHSE, 4POS, M12, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126387
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPM12-SC24-S4AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Crimpbarer Buchsenkontakt
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MPM12-SC24-S4AC, 3126387, 312-6387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.