Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPT101P PHOTODIODE, 650NM, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125004
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPT101P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Spektrale Empfindlichkeit bei Spitzenwert: 865 mV/µW/cm²
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 650 nm
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Verstärkte, TEXAS INSTRUMENTS, OPT101P, 3125004, 312-5004
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,67*
    € 6,46*
    Lager 139
    672
    1
    € 14,99*
    ab € 5,08*
    € 13,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.