Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DP83843BVJE/NOPB CONTROLLER, ETHERNET, 100MBPS, QFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123671
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DP83843BVJE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
IC Interface
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bausteintyp: Ethernet-PHY-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ethernet controller ic, Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, TEXAS INSTRUMENTS, DP83843BVJE/NOPB, 3123671, 312-3671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 51,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,70*
    € 61,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,78*
    € 59,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,49*
    € 50,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,76*
    € 41,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.