Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MAX3221MDBREP TRANSCEIVER, RS232, 250KBPS, SSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121273
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MAX3221MDBREP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 1
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, MAX3221MDBREP, 3121273, 312-1273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.