Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0416-P1 ENTLÖTSPITZE, SOIC, 17.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120533
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0416-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: SMD-Entlötkolben der Baureihe PS-90
  • Breite der Spitze/Düse: 17.8 mm
  • Spitze/Düse: Klinge
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, pace entlötspitzen, lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0416-P1, 3120533, 312-0533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 97,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,93*
    € 146,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,61*
    € 143,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,07*
    € 136,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,10*
    € 132,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,24*
    € 115,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 316,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.