Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer/Leitungstreiber, 74AHC1G125, 2V bis 5.5V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119376
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G125DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC1G125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G125
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC1G125DBVR, 3119376, 311-9376
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,0776*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0336*
    € 0,5218*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5218*
    € 0,62094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,609* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74AHC1G125DCKR
    ab € 0,0321*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.