Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G3157DBVR IC, SWITCH, SPDT ANA, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118251
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G3157DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: 74LVC
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Einschaltwiderstand, typ.: 7 ohm
  • Schnittstellen: -
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 1.65V bis 5.5V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • Einschaltwiderstand, max.: 15 ohm
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonfiguration: SPDT
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analogschalter, IC Interface, Interface-IC, Latch, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, ti 74lvc, 74lvc, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G3157DBVR, 3118251, 311-8251
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,139*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0886*
    € 0,2649*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0538*
    € 0,7346*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7346*
    € 0,87417
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4499*
    € 0,53538
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1944*
    € 0,23134
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1802*
    € 0,21444
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,673* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.