Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM358P IC, OP AMP, DUAL, DIP8, 358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117074
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM358P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: LM358 LM258 LM158 LM2904
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 0.4 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 1.5V bis ± 16V
  • Eingangsruhestrom: -0.02 µA
  • Bandbreite: 700 kHz
  • Verstärkertyp: Hohe Verstärkung
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 700 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM358P, 3117074, 311-7074
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4924
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0836*
    € 0,1756*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0912*
    € 0,2126*
    2 Tage
    2715
    25
    € 7,00*
    ab € 0,0917*
    € 0,292*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,101*
    € 0,396*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1756*
    € 0,20896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1658*
    € 0,1973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1566*
    € 0,18635
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1253*
    € 0,14911
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,878* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.