Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker THT PDIP, einzeln typ. 3 → 30 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1977265
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM358P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1977265, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LM358P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4924
5
€ 14,99*
ab € 0,0836*
€ 0,1756*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,2126*
2 Tage
2715
25
€ 7,00*
ab € 0,0917*
€ 0,292*
3
€ 5,90*
ab € 0,101*
€ 0,396*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2126*
€ 0,253
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1907*
€ 0,2269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1448*
€ 0,1723
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,1515
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.