Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP010BD21F DRUCKGEBER, 10BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3112566
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP010BD21F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, druckluftschalter telemecanique, hydraulik druckschalter, druckmessumformer 10 bar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP010BD21F, 3112566, 311-2566
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,59*
    € 90,15*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 74,20*
    € 90,25*
    € 5,95*
    ab € 73,94*
    € 90,60*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,97*
    € 91,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 124,11*
    € 160,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,69*
    € 191,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,34*
    € 186,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,78*
    € 177,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,42*
    € 170,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 140,44*
    € 167,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 137,44*
    € 163,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 134,46*
    € 160,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,11*
    € 147,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.