Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XALE1441 SCHLÜSSELSCHALTER, SPST-NO, 0.6A, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3109027
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALE1441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Pilztaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: -
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Kontaktstrom, max.: 600 mA
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Steuergehäuse, pilztaster schwarz 22mm, pilztaster schwarz, pilztaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XALE1441, 3109027, 310-9027
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 28,70*
    € 37,60*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 29,04*
    € 38,22*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 29,71*
    € 39,05*
    € 5,95*
    ab € 33,54*
    € 43,61*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 51,48*
    € 70,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,10*
    € 83,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,51*
    € 80,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,65*
    € 70,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,12*
    € 67,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,48*
    € 61,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.