Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC K10D004ACH DREHSCHALTER, 4POL, 10A, 400V, 60ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3108275
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K10D004ACH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Schaltwinkel: 60 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 400 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 4-polig 2-stellungen, nockenschalter 4 polig, nockenschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, K10D004ACH, 3108275, 310-8275
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 19,68*
    € 27,67*
    € 5,95*
    ab € 21,36*
    € 29,67*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 80,32*
    € 112,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,12*
    € 133,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,89*
    € 130,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,89*
    € 118,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,26*
    € 110,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 91,17*
    € 108,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 80,32*
    € 95,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.