Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP730027 EU-UK DIGITALMULTIMETER, TISCH, 10A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107585
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP730027 EU-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • DMM-Konnektivität: LAN, RS232, USB
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 0.1 Gohm
  • Produktpalette: Bench DMM Range
  • Anzahl der Stellen: 4.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: 750 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, Messtechnik, Strommesszangen, Tischgeräte, MULTICOMP PRO, MP730027 EU-UK, 3107585, 310-7585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 338,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 395,17*
    € 470,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 388,60*
    € 462,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 365,37*
    € 434,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 357,93*
    € 425,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 338,26*
    € 402,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Pomona
    73085-0
    ab € 3,51*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.