Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT DEBUGGING-TASTKOPF, 1MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106582
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
Tastkopf
segger programmiergerät
tastkopf
Merkmale: Reduzierter Formfaktor &, S/W-fähig, JTAG-Debugging-Tastkopf unterstützt zahlreiche CPU-Cores
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger-Tastkopf
  • Prozessorfamilie: PIC32, RX
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: 20-poliges Flachbandkabel mit 2.54mm Rastermaß, USB-Kabel
  • Prozessorserie: ARM7/9/11, Cortex-A5/A7/A8/A9/A12/A15/A17/A53/72/M0/M0+/M1/M3/M4/M7/M23/M33/R4/R5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT, 3106582, 310-6582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 845,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 950,54*
    € 1.131,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 932,71*
    € 1.109,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 896,19*
    € 1.066,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 875,60*
    € 1.041,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 845,66*
    € 1.006,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Segger
    8.06.05 10-PIN NEEDLE ADAPTER
    ab € 157,86*
    Zubehör
    Segger
    8.06.03 J-Link 14-Pin TI Adapter
    ab € 51,08*
    Zubehör
    Segger
    8.06.04 J-Link 10-Pin Needle Adapter
    ab € 118,06*
    Zubehör
    Segger
    8.06.06 J-Link TI-CTI-20 Adapter
    ab € 82,23*
    Zubehör
    Segger
    8.06.02 J-Link 9-Pin Cortex M Adapter
    ab € 33,39*
    Zubehör
    Segger
    8.06.00 J-Link 19-Pin Cortex M Adapter
    ab € 39,59*
    Zubehör
    Segger
    8.07.00 JTAG Isolator
    ab € 240,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.