Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ160A/TR7 TVS-DIODE, 400W, 160V, UNIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103945
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ160A/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 160 V
  • Klemmspannung, max.: 259 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 178 V
  • Durchbruchspannung, max.: 197 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ160A/TR7, 3103945, 310-3945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0551*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6011*
    € 0,71531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4142*
    € 0,4929
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1602*
    € 0,19064
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1469*
    € 0,17481
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.