Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6SMB18CA/TR7 TVS-DIODE, 600W, 15.3V, BIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103917
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6SMB18CA/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB
  • Sperrspannung: 15.3 V
  • Klemmspannung, max.: 25.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 17.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6SMB18CA/TR7, 3103917, 310-3917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0653*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6974*
    € 0,82991
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4755*
    € 0,56585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1807*
    € 0,21503
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1669*
    € 0,19861
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.