Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 282836-4 TERMINAL BLOCK, PCB 5.0MM 4 WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3089058
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282836-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: Termi-Blok 5mm PCB Mount
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 13.5 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.4 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: printklemme 4 polig raster 5mm, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 282836-4, 3089058, 308-9058
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 0,99*
    € 1,23*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,18*
    € 1,84*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,22*
    € 1,89*
    1 Tag
    101
    2
    Frei Haus
    ab € 1,25*
    € 1,94*
    Lager 139
    10851
    1
    € 14,99*
    ab € 0,689*
    € 1,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,435*
    € 1,70765
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,295*
    € 1,54105
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1729034
    ab € 0,768*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.