Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43645-0200 BUCHSENGEHÄUSE, 2POS, 3MM, NYLON/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3076015
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43645-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 3 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43030, 45773 &, Micro-Fit RMF 46235 von Molex
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43645 Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, buchsengehäuse molex, stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43645-0200, 3076015, 307-6015
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 4,00*
    ab € 0,19*
    € 0,31*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,167*
    € 0,3319*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,149*
    € 0,469*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,57*
    Lager 139
    123133
    1
    € 14,99*
    ab € 0,161*
    € 0,581*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    462350002
    ab € 0,0611*
    Zubehör
    Molex
    46235-0001
    ab € 0,0949*
    Zubehör
    Molex
    436400200
    ab € 0,1181*
    Zubehör
    Molex
    436400201
    ab € 0,125*
    Zubehör
    Molex
    43650-0225
    ab € 1,45*
    Zubehör
    Molex
    43650-0203
    ab € 0,526*
    Zubehör
    Molex
    43650-0209
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Molex
    436500200
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,56*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794758-1
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.