Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenkontakte
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimp-Buchsenkontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-4476754
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43645-0200
EAN/GTIN:
     5060641257343
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit = Crimp-Buchsenkontakte Micro-Fit 3.0 (43030)
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8.28mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchse für Buchsenkontakte und Stecker für Stiftkontakte. Hersteller-Teilenummern 43645-xx08 ist für Leuchtband geeignet. Steckverbindergehäuse Molex Micro-Fit – Serie 43645 ; 43640. Die Serien 43645 und 43640 von Molex enthalten Steckergehäuse mit 3,0 mm Rastermaß und sind Teil des einzigartigen, kompakten Micro-Fit-Steckverbindersystems. Sie werden in der Regel für Kabel-Kabel- oder Kabel-Platine-Verbindungen eingesetzt und sind ideal für eine Reihe von Anwendungen einschließlich Kfz, Elektronik, Medizin, Kommunikation und Telekommunikation. Eigenschaften und Vorteile. 3,0 mm Rastermaß Die Gehäuse sind schwarz lackiert Formschlüssig für sichere Verbindung Polarisierung für ein genaues Stecken Einbaustecker mit Laschen, sodass sie in Anwendungen für Kabelmontage verwendet werden können Einreihig Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit:
Crimp-Buchsenkontakte Micro-Fit 3.0 (43030)
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8.28mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 4476754, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 436450200, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22752
10
€ 5,95*
ab € 0,1713*
€ 0,3271*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
2
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,394*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,55*
1 Tag
2170
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
436400200
ab € 0,1217*
Zubehör
Molex
436400201
ab € 0,138*
Zubehör
Molex
43650-0224
ab € 0,82*
Zubehör
Molex
43650-0225
ab € 1,30*
Zubehör
Molex
43650-0203
ab € 0,41*
Zubehör
Molex
43650-0209
ab € 0,94*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0608*
Zubehör
Molex
436500200
ab € 0,41*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.