Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590DFL DRUCKGUSS-GEHÄUSE, IP54, 188X120X56MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3061917
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590DFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 7.4 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Außentiefe - metrisch: 52 mm
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.05 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 188 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12K
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond aluminiumgehäuse, flanschgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590DFL, 3061917, 306-1917
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,29*
    € 28,63*
    € 6,90*
    ab € 16,04*
    € 28,66*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 17,62*
    € 30,85*
    € 8,95*
    ab € 19,73*
    € 33,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 6,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.