Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590P1 DRUCKGUSS-GEHÄUSE, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3061619
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 6.02 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 82 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Außentiefe - metrisch: 46 mm
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.23 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 153 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12K
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590P1, 3061619, 306-1619
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,49*
    € 13,50*
    € 5,95*
    ab € 10,97*
    € 18,29*
    € 6,90*
    ab € 10,08*
    € 18,36*
    Lager 139
    130
    € 14,99*
    ab € 11,29*
    € 20,10*
    € 4,00*
    ab € 12,79*
    € 20,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 6,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.